Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profil 10x125mm senkrecht für Tragrahmen verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2710074
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     WS10-ID
EAN/GTIN:
     4015080179139
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Kunststoffgehäuse
Tragrahmenprofil
Profil für Tragrahmen CI, für Wandverteiler, Standverteiler oder Wandverteiler am Boden abgestützt, Stahl verzinkt und passiviert, C-Profil mit Stanzungen im Abstand von 25mm, Verbingungsstücke und Befestigungsschrauben sind separat erhältlich Farbe: sonstige, Breite: 50 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 25 mm, Tiefe: 1250 mm, RAL-Nummer: 0, Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
WS10-ID
Ident Code:
017913
Weitere Suchbegriffe: eaton (moeller) tragrahmenprofil, kunststoffgehäuse, Gehäuse für Motorschutzschalter, Endschaltergehäuse, Gehäuse für Lastschalter, Leergehäuse, Isolierstoffgehäuse
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 31,45*
€ 40,90*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 31,85*
€ 41,38*
€ 5,46*
ab € 33,62*
€ 43,24*
€ 3,90*
ab € 34,90*
€ 45,11*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 40,29*
€ 51,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
002299
ab € 6,83*
Zubehör
Eaton
032139
ab € 105,09*
Zubehör
Eaton
013151
ab € 89,38*
Zubehör
Eaton
015524
ab € 114,43*
Zubehör
Eaton
084356
ab € 10,16*
Zubehör
Eaton
081983
ab € 8,93*
Zubehör
Eaton
020287
ab € 36,59*
Zubehör
Eaton
022660
ab € 15,76*
Zubehör
Eaton
010795
ab € 32,89*
Zubehör
Eaton
013167
ab € 25,37*
Zubehör
Eaton
015540
ab € 28,25*
Zubehör
Eaton
044017
ab € 44,30*
Zubehör
Eaton
046390
ab € 43,83*
Zubehör
Eaton
048763
ab € 50,65*
Zubehör
Eaton
044016
ab € 9,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.