Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagewinkel ST WBW25-ID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B253I93
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     081983
EAN/GTIN:
     4015080819837
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
eaton (moeller) kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
Montagewinkel ST WBW25-ID
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montagewinkel
Breite:
120 mm
Höhe:
90 mm
RAL-Nummer:
0
Tiefe:
25 mm
Werkstoff:
Stahl
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,96*
€ 12,70*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,64*
€ 13,67*
€ 5,46*
ab € 10,11*
€ 14,34*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 10,93*
€ 15,52*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 12,20*
€ 17,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
017913
ab € 31,42*
Zubehör
Eaton
020286
ab € 33,50*
Zubehör
Eaton
013167
ab € 25,48*
Zubehör
Eaton
015540
ab € 28,45*
Zubehör
Eaton
044017
ab € 41,15*
Zubehör
Eaton
046390
ab € 43,97*
Zubehör
Eaton
048763
ab € 51,39*
Zubehör
Eaton
044016
ab € 9,86*
Zubehör
Eaton
046389
ab € 12,52*
Zubehör
Eaton
048762
ab € 15,26*
Zubehör
Eaton
051135
ab € 17,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.