Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragrahmenprofil senkrecht WS10-ID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-75279259
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     017913
EAN/GTIN:
     4015080179139
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Kunststoffgehäuse
Tragrahmenprofil

Tragrahmenprofil senkrecht WS10-ID

Profil für Tragrahmen CI, für Wandverteiler, Standverteiler oder Wandverteiler am Boden abgestützt, Stahl verzinkt und passiviert, C-Profil mit Stanzungen im Abstand von 25mm, Verbingungsstücke und Befestigungsschrauben sind separat erhältlich
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Breite:
50 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
1250 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 31,65*
€ 42,28*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 31,77*
€ 42,74*
€ 5,46*
ab € 33,61*
€ 44,80*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 35,09*
€ 46,76*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 36,36*
€ 48,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
002299
ab € 6,86*
Zubehör
Eaton
13151
ab € 89,16*
Zubehör
Eaton
15524
ab € 114,73*
Zubehör
Eaton
032139
ab € 105,52*
Zubehör
Eaton
002612
ab € 201,36*
Zubehör
Eaton
084356
ab € 10,18*
Zubehör
Eaton
081983
ab € 8,96*
Zubehör
Eaton
020287
ab € 36,57*
Zubehör
Eaton
022660
ab € 15,71*
Zubehör
Eaton
010795
ab € 32,68*
Zubehör
Eaton
020286
ab € 33,51*
Zubehör
Eaton
013167
ab € 25,31*
Zubehör
Eaton
015540
ab € 28,45*
Zubehör
Eaton
044017
ab € 41,35*
Zubehör
Eaton
046390
ab € 43,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.