Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traggerüstprofil ST WSM14-ID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-B253J19
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     044017
EAN/GTIN:
     4015080440178
Suchbegriffe:
Tragrahmenprofil
eaton (moeller) tragrahmenprofil
Traggerüstprofil ST WSM14-ID
Weitere Informationen:
Ausführung:
Traggerüstprofil
Breite:
50 mm
Höhe:
0 mm
RAL-Nummer:
0
Tiefe:
1700 mm
Werkstoff:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 44,25*
€ 56,99*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 44,40*
€ 57,01*
1
Frei Haus
ab € 46,49*
€ 59,34*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 50,68*
€ 59,49*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 53,83*
€ 68,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,65*
€ 81,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,61*
€ 80,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,53*
€ 70,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
002299
ab € 6,82*
Zubehör
Eaton
084356
ab € 10,19*
Zubehör
Eaton
081983
ab € 8,93*
Zubehör
Eaton
020287
ab € 36,63*
Zubehör
Eaton
022660
ab € 15,69*
Zubehör
Eaton
010795
ab € 32,87*
Zubehör
Eaton
017913
ab € 31,63*
Zubehör
Eaton
013167
ab € 25,44*
Zubehör
Eaton
015540
ab € 28,30*
Zubehör
Eaton
046390
ab € 43,92*
Zubehör
Eaton
048763
ab € 50,77*
Zubehör
Eaton
044016
ab € 9,91*
Zubehör
Eaton
046389
ab € 12,60*
Zubehör
Eaton
048762
ab € 15,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.