| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2697058 Herst.-Nr.: NCB50-FP-Z4-V1 EAN/GTIN: 4050143000401 |
| |
|
| | |
| Schaltabstand: 50 mm, Einbau: bündig, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: Zweidraht, Betriebsspannung: 10 ... 60 V DC, Betriebsstrom: 2 ... 200 mA Spannungsart: DC, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Schaltabstand: 50 mm, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckverbinder M12, Ausführung des Schaltausgangs: Zweidraht, Ausführung der Schaltfunktion: Schließer, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: -...- V, Gehäusebauform: Quader, Mechanische Einbaubedingung für Sensor: bündig, Versorgungsspannung: -...- V, Breite des Sensors: 84 mm, Druckfest: false, Höhe des Sensors: 40 mm, Länge des Sensors: 84 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | NCB50-FP-Z4-V1 | Ident Code: | 182470 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 155,31* | € 190,95* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 156,19* | € 193,65* | | | | | | 33 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 158,07* | € 195,22* | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 164,52* | € 202,19* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 188,12* | € 231,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|