Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs Induktiver Sensor NCB50-FP-Z4-V1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-41025830
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     182470
EAN/GTIN:
     4050143000401
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Schaltabstand: 50 mm, Einbau: bündig, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: Zweidraht, Betriebsspannung: 10 ... 60 V DC, Betriebsstrom: 2 ... 200 mA - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Herkunftsland:
Indonesien
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv 24vdc, induktiver näherungssensor, näherungsschalter induktiv pepperl+fuchs, NCB50-FP-Z4-V1, NCB50FPZ4V1, 182470, Induktiver Näherungsschalter, Sicherheitsgerichteter induktiver Näherungsschalte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 154,15*
€ 182,20*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 156,54*
€ 184,57*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 158,60*
€ 185,96*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 164,46*
€ 192,09*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 187,75*
€ 220,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,20*
€ 216,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,84*
€ 215,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,05*
€ 208,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,82*
€ 199,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,15*
€ 183,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.