| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2619053 Herst.-Nr.: KFD2-RSH-1.2D.FL2 EAN/GTIN: 4050143065950 |
| |
|
| | |
| Aufbaugehäuse 20mm; Kanalzahl: 1 kanalig; Eingang: 19…26,5V; Eingang: Schalteingang, Pulsunterdrückung; Ausgang: Relais 8…60VDC; Ausgang: Sicher Ausschalten DTS; Leitungsfehlertransparenz Montageart: Schnappbefestigung Tragschiene, Breite: 20 mm, Höhe: 119 mm, Tiefe: 115 mm, Anzahl der Kanäle: 1, Art der Spannungsversorgung: aktiv, Betriebstemperatur: -...- °C, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Schutzart (IP): sonstige, Bemessungsbetriebsfrequenz: -...- Hz, Bemessungsversorgungsspannung bei AC: -...- V, Bemessungsversorgungsspannung bei DC: -...- V Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | KFD2-RSH-1.2D.FL2 | Ident Code: | 274893 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gerät zur Überwachung von Schutztüren, Not Aus Relais, Gerät zur Überwachung von Positionsschalter, Gerät zur Überwachung von Sicherheitsstromkreisen, Gerät zur Überwachung von Lichtschranken |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 281,14* | € 320,69* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 283,05* | € 321,16* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 284,90* | € 322,05* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 285,65* | € 323,38* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 298,40* | € 336,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|