| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI4050143065950 Herst.-Nr.: 274893 EAN/GTIN: 4050143065950 |
| |
|
| | |
| Art der Spannungsversorgung aktiv, Anzahl der Kanäle 1, SIL nach IEC 61508 3, Breite 20mm, Höhe 119mm, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Montageart Schnappbefestigung Tragschiene, Tiefe 115mm, Schutzart (IP) sonstige, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Binärtrenner, Schaltverstärker, Sensor_Portfolio, Trennschaltgerät, Trennschaltverstärker, Verstärker |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 282,94* | € 328,60* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 281,91* | € 329,17* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 284,23* | € 330,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 286,03* | € 331,83* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 298,27* | € 347,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|