Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaisbaustein KFD2-RSH-1.2D.FL2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaisbaustein KFD2-RSH-1.2D.FL2
Relaisbaustein KFD2-RSH-1.2D.FL2
Artikel-Nr.:
     6012B-71846793
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     274893
EAN/GTIN:
     4050143065950
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
pepperl+fuchs proz. trennverstärker
trennverstärker

Relaisbaustein KFD2-RSH-1.2D.FL2

Aufbaugehäuse 20mm
Kanalzahl: 1 kanalig
Eingang: 19 26,5V
Eingang: Schalteingang, Pulsunterdrückung
Ausgang: Relais 8 60VDC
Ausgang: Sicher Ausschalten DTS
Leitungsfehlertransparenz
Weitere Informationen:
Art der Spannungsversorgung:
aktiv
Anzahl der Kanäle:
1
SIL nach IEC 61508:
3
Breite:
20 mm
Höhe:
119 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Schnappbefestigung Tragschiene
Tiefe:
115 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 282,94*
€ 328,60*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 281,91*
€ 329,17*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 284,23*
€ 330,23*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 286,03*
€ 331,83*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 298,27*
€ 347,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,83*
€ 394,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,78*
€ 385,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,15*
€ 364,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,88*
€ 352,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,03*
€ 340,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.