Tastweite: auf schwarz (6%): bis 36 mm auf Kodak weiss, Reflexionsgrad 90%: bis 120 mm mit Lichtleiter LLR 04-1,6-0,5-WC3, Lichtsender: LED, Lichtart: rot, Wechsellicht, 660 nm, Signalausgang: 2 Gegentaktausgänge, antivalent, kurzschlussfest, verpolgeschützt, Schaltungsart: hell-/dunkelschaltend umschaltbar Die im Abschnitt 'Elektrischer Anschluss' angegebenen Schaltungsarten gelten für H/D-Umschalter in Stellung 'D' (dark-switch), Anschluss: Gerätestecker M12 x 1, 4-polig, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Umgebungstemperatur: -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) Spannungsart: DC, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Umgebungstemperatur: -...- °C, mit Zeitfunktion: false, Schaltfrequenz: 1000 Hz, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckverbinder M12, Ausführung des Schaltausgangs: PNP/NPN, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: -...- V, Gehäusebauform: Quader, Lichtart: Rotlicht unpolarisiert, Analogausgang 0 V ... 10 V: false, Analogausgang 0 mA ... 20 mA: false, Analogausgang -10 V ... +10 V: false, Analogausgang 4 mA ... 20 mA: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | MLV41-LL-RT/92/136 | Ident Code: | 249782 |
|