| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0768095 Herst.-Nr.: 249782 EAN/GTIN: 4050143117901 |
| |
|
| | |
| Tastweite: auf schwarz (6 %): bis 36 mm auf Kodak weiss, Reflexionsgrad 90 %: bis 120 mm mit Lichtleiter LLR 04-1,6-0,5-WC3, Lichtsender: LED, Lichtart: rot, Wechsellicht , 660 nm, Signalausgang: 2 Gegentaktausgange, antivalent, kurzschlussfest, verpolgeschutzt, Schaltungsart: hell-/dunkelschaltend umschaltbar Die im Abschnitt Elektrischer Anschluss angegebenen Schaltungsarten gelten fur H/D-Umschalter in Stellung D (dark-switch), Anschluss: Geratestecker M12 x 1, 4-polig, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Umgebungstemperatur: -20 ... 60 ?C (-4 ... 140 ?F) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 212,92* | € 256,71* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 215,74* | € 260,17* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 217,80* | € 262,77* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 250,19* | € 297,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|