| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-41018845 Herst.-Nr.: 249782 EAN/GTIN: 4050143117901 |
| |
|
| | |
| Tastweite: auf schwarz (6 %): bis 36 mm auf Kodak weiss, Reflexionsgrad 90 %: bis 120 mm mit Lichtleiter LLR 04-1,6-0,5-WC3, Lichtsender: LED, Lichtart: rot, Wechsellicht , 660 nm, Signalausgang: 2 Gegentaktausgänge, antivalent, kurzschlussfest, verpolgeschützt, Schaltungsart: hell-/dunkelschaltend umschaltbar Die im Abschnitt "Elektrischer Anschluss" angegebenen Schaltungsarten gelten für H/D-Umschalter in Stellung "D" (dark-switch), Anschluss: Gerätestecker M12 x 1, 4-polig, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Umgebungstemperatur: -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Herkunftsland: | Singapur |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 212,92* | € 256,71* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 215,74* | € 260,17* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 217,80* | € 262,77* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 250,19* | € 297,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|