Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturmessumformer, 2-/3-Leiter Anschlusstechnik, ausgangsstromsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2596704
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     MCZPT100/3CLP0...200C
EAN/GTIN:
     4032248058280
Suchbegriffe:
Industrierelais
PT100
Reihenklemmengehäuse
Signalkonverter
Messumformer für das Wandeln der Eingangssignale von Temperatursensoren in normierte analoge Messwerte. Gewicht: 26,4 kg, Geeignet für Reiheneinbau: true, Messbereich: -...- °C, Umgebungstemperatur: -25...50 °C, Konfigurationsfunktion integriert: false, mit Schaltausgang: false, Analogausgang 0 V ... 10 V: false, Analogausgang 0 mA ... 20 mA: false, Analogausgang 4 mA ... 20 mA: true, Analogausgang 0 V ... 2 V: false, Analogausgang 0 V ... 5 V: false, Analogausgang 2 V ... 10 V: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
MCZPT100/3CLP0...200C
Ident Code:
8473010000
Weitere Suchbegriffe: Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, Isolationsverstärker, Trennverstärker, weidmüller pt100, pt100, TTY-Schnittstelle (PLS), RS 232-Schnittstelle (PLS), Centronics-Schnittstelle (PLS), Serielle Schnittstelle (PLS), Parallele Schnittstelle (PLS)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 64,25*
€ 71,21*
10
Frei Haus
ab € 77,637*
€ 84,807*
10
Frei Haus
ab € 78,564*
€ 85,644*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 79,18*
€ 86,79*
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 83,17*
€ 90,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 90,65*
€ 107,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,17*
€ 98,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 906,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
8389030000
ab € 0,69*
Zubehör
Weidmüller
0383560000
ab € 0,424*
Zubehör
Weidmüller
1828450000
ab € 0,05892*
Zubehör
Weidmüller
1951880000
ab € 0,05872*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.