Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalwandler MCZPT100/3CLP0-200C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Signalwandler MCZPT100/3CLP0-200C
Signalwandler MCZPT100/3CLP0-200C
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     6012-11866552
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8473010000
EAN/GTIN:
     4032248058280
Suchbegriffe:
Industrierelais
PT100
Reihenklemmengehäuse
Signalkonverter

Signalwandler MCZPT100/3CLP0-200C

Messumformer für das Wandeln der Eingangssignale von Temperatursensoren in normierte analoge Messwerte.
Weitere Informationen:
Messbereich:
0..200 °C
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
ja
Analogausgang 0 V ... 2 V:
nein
Analogausgang 0 V ... 5 V:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 2 V ... 10 V:
nein
Mit Schaltausgang:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 64,41*
€ 70,93*
10
Frei Haus
ab € 77,397*
€ 84,747*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 78,064*
€ 85,584*
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 79,39*
€ 86,73*
46 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 80,52*
€ 88,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 85,584*
€ 101,84496
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,064*
€ 92,89616
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 855,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
8389030000
ab € 0,69*
Zubehör
Weidmüller
0383560000
ab € 0,424*
Zubehör
Weidmüller
1828450000
ab € 0,05862*
Zubehör
Weidmüller
1951880000
ab € 0,05872*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.