| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2303258 Herst.-Nr.: WA500 EAN/GTIN: 4013339190409 |
| |
|
| | |
| Wandauflager, zur Befestigung der Kabelrinnen- und Kabelleiterenden an der Wand, einschließlich anteilmäßigen Befestigungszubehör. Verwendung für: Kabelrinnen und -leitern Abmessungen (ca. Maße) gleichschenkliger Winkel: 52 x 52 mm Materialstärke t: 2 mm Auflagebreite B: 510 mm Rinnenbef.-Lochungen: 7 x 30 mm Wandbef.-Lochungen: Ø 9 mm + Ø 11 mm Werkstoff: Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346 Breite: 52 mm, Ausführung: Wandausleger, Höhe: 52 mm, Oberflächenschutz: bandverzinkt, Werkstoffgüte: sonstige, Länge: 510 mm, Werkstoff: Stahl, Winkel: 90 °, Geeignet für Funktionserhalt: false, Geeignet für Kabeltragsystembreite: 50...500 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | NIEDAX GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | WA500 | Ident Code: | 1-WA500 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 9,27* | € 11,93* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 10,48* | € 13,11* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 14,93* | € 21,18* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 16,98* | € 21,22* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 19,48* | € 26,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|