Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandauflager WA 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandauflager WA 500
Wandauflager WA 500
Artikel-Nr.:
     3517B-90957551
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     WA 500
EAN/GTIN:
     4013339190409
Suchbegriffe:
Wandausleger
wandausleger niedax
wandausleger
wandausleger länge: 510

Wandauflager WA 500

Wandauflager, zur Befestigung der Kabelrinnen- und Kabelleiterenden an der Wand, einschließlich anteilmäßigen Befestigungszubehör. Verwendung für : Kabelrinnen und -leitern Abmessungen (ca. Maße) gleichschenkliger Winkel : 52 x 52 mm Materialstärke t : 2 mm Auflagebreite B : 510 mm Rinnenbef.-Lochungen : 7 x 30 mm Wandbef.-Lochungen : Ø 9 mm + Ø 11 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Weitere Informationen:
Länge:
510 mm
Breite:
52 mm
Höhe:
52 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50..500 mm
Ausführung:
Wandausleger
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 9,23*
€ 11,95*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 14,93*
€ 21,12*
10
€ 5,95*
ab € 16,98*
€ 21,23*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 16,02*
€ 22,54*
1
€ 3,90*
ab € 16,95*
€ 23,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.