Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandausleger 50-500x52mm 510mm ST WA500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandausleger 50-500x52mm 510mm ST
Wandausleger 50-500x52mm 510mm ST
Artikel-Nr.:
     262-E894G60
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339190409
Suchbegriffe:
Wandausleger
wandausleger niedax
wandausleger
wandausleger länge: 510
Wandausleger 50-500x52mm 510mm ST WA500
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wandausleger
Breite:
52 mm mm
Farbe:
ohne
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 - 500 mm
Höhe:
52 mm mm
Länge:
510 mm mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Ankerschienenausleger, Ausleger, Ausleger für Kabelbahn-System, Ausleger für Kabeltragsystem, Ausleger für Stiel, Ausleger für Wand, Doppelausleger, Doppelwandausleger, Hängestielausleger, Kabelträger-Wandkonsole, Klemmausleger, Klemmausleger für Kabeltragsystem, Konsole, Profilschienenausleger, Profilschienenausleger mit Profil, Stielausleger, Stielausleger für Gewindestange, Tragkonsole, Tragkonstruktion, Wand- und Stielausleger, Wand-/Profilschienenausleger, Wandausleger für Kabeltragsystem, Wandausleger mit Doppelprofil, Wandausleger mit Profil, Wandkonsole, Zubehör für Kabelrinne, Zubehör für Kabelträger, Zubehör für Kabeltragsystem
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 9,23*
€ 11,95*
1
€ 5,46*
ab € 14,93*
€ 21,12*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 16,98*
€ 21,23*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 16,02*
€ 22,54*
1
€ 3,90*
ab € 16,95*
€ 23,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 212,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.