| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2243981 Herst.-Nr.: 2145/41-19 EAN/GTIN: 4011395225714 |
| |
|
| | |
| Für 2068/14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material: Kunststofffolie Farbe: Silber, Breite: 43,3 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Dekorelement, Länge: 43,3 mm, Höhe/Tiefe: 0,2 mm, Werkstoff: Kunststoff, Lichtaustritt: direkt, Lichtverteilung: asymmetrisch, Ausführung des Rasters/Reflektors: matt Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | 2145/41-19 | Ident Code: | 2CKA001714A0315 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 5,23* | € 7,92* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,31* | € 8,04* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,36* | € 8,12* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,68* | € 8,59* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 6,16* | € 9,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|