Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2199924 Herst.-Nr.: LF410G EAN/GTIN: 3250614062513 |
| |
|
| | |
| Sicherungseinsatz 14x51mm gG 10A Ausführung: Keramiksicherung, Größe: 14x51 mm, Spannungsart: AC, Bemessungsstrom: 10 A, Bemessungsspannung: 690 V, Auslösecharakteristik: sonstige, Betriebsklasse: gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.), Ausführung Kennmelder: sonstige, Abschaltleistung: 80 kA, Betriebsfrequenz: 50...60 Hz, Leistungsverlust bei Bemessungsstrom: 1,3 W Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | LF410G |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,16* | € 1,65* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,2162* | € 1,9962* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,2865* | € 2,1065* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,41518* | € 2,28518* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,91* | € 3,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|