Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2199867 Herst.-Nr.: LF599G EAN/GTIN: 3250614062759 |
| |
|
| | |
| Zylindersicherungen für industrielle Anwendungen 22x58mm gG 125A 500V AC 120KA Ausführung: Keramiksicherung, Größe: 22x58 mm, Spannungsart: AC, Bemessungsstrom: 125 A, Bemessungsspannung: 500 V, Auslösecharakteristik: sonstige, Betriebsklasse: gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.), Ausführung Kennmelder: sonstige, Abschaltleistung: 120 kA, Betriebsfrequenz: 50...60 Hz, Leistungsverlust bei Bemessungsstrom: 11,4 W Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | LF599G |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,00* | € 2,83* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,92957* | € 3,04957* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 2,0482* | € 3,2282* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,0971* | € 3,2971* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,1401* | € 3,3601* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|