Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdichtring PG11 für PG Anschlussgewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2139202
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     FR-P11
EAN/GTIN:
     4025113108777
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Flachdichtring
Flachdichtring FR-P, PG Material: Perbunan Temperaturbereich: -20°C ... +120°C Eigenschaften: beständig gegen Öl / Abdichtung gegen Wasser und Staub Außendurchmesser: 22,5 mm, Innendurchmesser: 18,5 mm, Stärke: 2 mm, Werkstoffgüte: sonstige, Temperatur: -20...+120 °C, Werkstoff: Kunststoff
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
FR-P11
Ident Code:
10331000011
Weitere Suchbegriffe: Flachdichtung, Silikondichtring, dichtring pg11, dichtring, flexa dichtring, Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,1863*
€ 0,2563*
50
€ 5,46*
ab € 0,1898*
€ 0,2598*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,1956*
€ 0,2656*
50
€ 5,95*
ab € 0,24086*
€ 0,33086*
3 Tage
149
1
€ 6,95*
ab € 0,20*
€ 0,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2563*
€ 0,305
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2463*
€ 0,2931
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2263*
€ 0,2693
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2163*
€ 0,2574
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1863*
€ 0,2217
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 12,815* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
10331000002
ab € 0,3082*
Ähnlich
Flexa
10331000008
ab € 0,4264*
Ähnlich
Flexa
10331000014
ab € 0,4464*
Ähnlich
Flexa
10331000029
ab € 0,2696*
Ähnlich
Flexa
10331000036
ab € 0,3796*
Ähnlich
Flexa
10331000007
ab € 0,1786*
Ähnlich
Flexa
10331000009
ab € 0,1798*
Ähnlich
Flexa
10331000013
ab € 0,1998*
Ähnlich
Flexa
10331000048
ab € 0,509*
Ähnlich
Flexa
10331000021
ab € 0,2496*
Ähnlich
Flexa
10331000016
ab € 0,1998*
Ähnlich
Flexa
10331000045
ab € 0,2496*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.