Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10331000011 Flexa Flachdichtring passend für Verschrau. PG11 - NPT 3/8Zoll FR-P, FR-N/C Temperaturbereich -20°C bis 120°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10331000011 Flexa Flachdichtring passend für Verschrau. PG11 - NPT 3/8Zoll FR-P, FR-N/C Temperaturbereich -20°C bis 120°C
10331000011 Flexa Flachdichtring passend für Verschrau. PG11 - NPT 3/8Zoll FR-P, FR-N/C Temperaturbereich -20°C bis 120°C
Artikel-Nr.:
     52L5J-125087
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10331000011
EAN/GTIN:
     4025113108777
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Flachdichtring
Flexa Flachdichtring | Produktgruppe: Dichtring für PA-Wellrohr | Serie: FR
Weitere Informationen:
Temperaturbereich max.:
120°C
Temperaturbereich min.:
-20°C
Eigenschaften ölbeständig:
ölbeständig
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
21,0mm
Außendurchmesser:
27,0mm
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Zubehör
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Zubehör
Typ:
Flachdichtring
Serie:
FR
passend für:
passend für Verschrau. PG16 - NPT 1/2Zoll
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,1863*
€ 0,2463*
50
€ 5,46*
ab € 0,1898*
€ 0,2598*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,1956*
€ 0,2656*
50
€ 5,95*
ab € 0,24086*
€ 0,32086*
Lager 52L5J
149
1
€ 6,95*
ab € 0,20*
€ 0,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
10331000002
ab € 0,3082*
Ähnlich
Flexa
10331000008
ab € 0,4264*
Ähnlich
Flexa
10331000014
ab € 0,4464*
Ähnlich
Flexa
10331000029
ab € 0,2696*
Ähnlich
Flexa
10331000036
ab € 0,3796*
Ähnlich
Flexa
10331000007
ab € 0,1786*
Ähnlich
Flexa
10331000009
ab € 0,1798*
Ähnlich
Flexa
10331000013
ab € 0,1998*
Ähnlich
Flexa
10331000048
ab € 0,509*
Ähnlich
Flexa
10331000021
ab € 0,2496*
Ähnlich
Flexa
10331000016
ab € 0,20*
Ähnlich
Flexa
10331000045
ab € 0,2496*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.