Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Verschraubung FR-UFR-NFR-C 2mm -20-120°C Kst Ø43mm FR-N/FR-C,13/4ZOLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10331000045 Flexa Flachdichtring passend für Verschraubung NPT 1Zoll FR-N/C Temperaturbereich -20°C bis 120°C
10331000045 Flexa Flachdichtring passend für Verschraubung NPT 1Zoll FR-N/C Temperaturbereich -20°C bis 120°C
Artikel-Nr.:
     262-D779D91
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10331000045
EAN/GTIN:
     4025113180209
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Flachdichtring
Dichtring Verschraubung FR-UFR-NFR-C 2mm -20-120°C Kst Ø43mm FR-N/FR-C,13/4ZOLL
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
43 mm mm
Gewindeart:
NPT
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
3/4 Zoll
Innendurchmesser:
34 mm mm
Stärke:
2 mm mm
Temperatur:
-20 - 120 °C
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Flachdichtung, Silikondichtring, flexa dichtring, dichtring, dichtring innendurchmesser 34 mm, Abdichtungsring, Dichtring für Schlauchverschraubung, Dichtring für Schlauchverschraubungen, Druckring, Ring, Silikondichtung, Silikonring, Stutzendichtring
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 0,2496*
€ 0,3996*
19 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 0,2526*
€ 0,4026*
20 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 0,265*
€ 0,425*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 0,32719*
€ 0,52719*
3 Tage
20
1
€ 6,95*
ab € 0,28*
€ 0,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,52719*
€ 0,62736
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42719*
€ 0,50836
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41719*
€ 0,49646
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38719*
€ 0,46076
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37719*
€ 0,44886
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32719*
€ 0,38936
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 13,17975* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
10331000002
ab € 0,3082*
Ähnlich
Flexa
10331000008
ab € 0,4264*
Ähnlich
Flexa
10331000014
ab € 0,4464*
Ähnlich
Flexa
10331000029
ab € 0,2696*
Ähnlich
Flexa
10331000036
ab € 0,3796*
Ähnlich
Flexa
10331000007
ab € 0,1786*
Ähnlich
Flexa
10331000009
ab € 0,1798*
Ähnlich
Flexa
10331000013
ab € 0,1998*
Ähnlich
Flexa
10331000048
ab € 0,509*
Ähnlich
Flexa
10331000021
ab € 0,2496*
Ähnlich
Flexa
10331000011
ab € 0,1863*
Ähnlich
Flexa
10331000016
ab € 0,1998*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.