Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierung für Kabel, sw, AD15,8mm 7-10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2136640
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     RQMRKABEL,AD15,8,7-10
EAN/GTIN:
     4025113272249
Suchbegriffe:
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduziernippel
Reduzierung RQMR für Kabel für Schlauchhalter RQM Redzuzierung für Kabel Material: TPE, Farbe: schwarz Temperaturbereich: -40°C ... +120°C Zulassungen:; EN 45545-2 (HL 3) / NFPA 130 - ASTM E 162-E 662 SMP 800-C Eigenschaften: schonende Klemmung des Kabels / vibrationshemmend / kombinierbar mit Schlauchhalterungen Farbe: schwarz, Oberflächenschutz: sonstige, Geschlossen: false, Werkstoff: Kunststoff, Geeignet für Rohrdurchmesser: 7...10 mm, Befestigungsart: sonstige, mit Einlage: false, Geeignet für Schutzschläuche: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
RQMRKABEL,AD15,8,7-10
Ident Code:
15606015207
Weitere Suchbegriffe: Reduzierstück, pvc reduktion, reduktion, Verschraubung(Schlauch-,Elektro.,Teile)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 0,999*
€ 1,409*
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 1,0047*
€ 1,4247*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,1242*
€ 1,5842*
2 Tage
8
1
€ 6,95*
ab € 1,05*
€ 2,36*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,4247*
€ 1,69539
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3147*
€ 1,56449
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2747*
€ 1,51689
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2147*
€ 1,44549
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0047*
€ 1,19559
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,247* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15606054242
ab € 1,381*
Ähnlich
Flexa
15606042230
ab € 0,83*
Ähnlich
Flexa
15606021210
ab € 0,549*
Ähnlich
Flexa
15606028210
ab € 0,679*
Ähnlich
Flexa
15606028214
ab € 0,669*
Ähnlich
Flexa
15606028216
ab € 0,649*
Ähnlich
Flexa
15606028219
ab € 0,6386*
Ähnlich
Flexa
15606042218
ab € 1,07*
Ähnlich
Flexa
15606042222
ab € 0,98*
Ähnlich
Flexa
15606054234
ab € 1,561*
Ähnlich
Flexa
15606054238
ab € 1,371*
Ähnlich
Flexa
15606042226
ab € 0,969*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.