Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co 15606054242 Kabelklammer Schwarz 10 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLEXA GmbH & Co 15606054242 Kabelklammer Schwarz 10 Stück(e)
FLEXA GmbH & Co 15606054242 Kabelklammer Schwarz 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101372990
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15606054242
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
HALTERSYSTEME Unsere Schlauchhaltersysteme sind durch ihre spezielle Bauweise sowohl für leichte als auch für höhere mechanische Anforderungen geeignet. Ein umfangreiches Zubehörprogramm mit Reduzierungen, Kabelklemmeinsätzen und beweglichen Schlauchhaltereinsätzen macht dieses Komplettsystem zu einem Allrounder im Bereich der Befestigungssysteme. Reduzierung für Kabel für Schlauchhalter RQM, schonende Klemmung des Kabels, vibrationshemmend, kombinierbar mit Schlauchhalter RQM und Schlauchscheuerschutz RQPRO, EN 45545-2 (HL3)
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
46 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Minimaler Bündelungsdurchmesser
42 mm
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
30 mm
Durchmesser
54.5 mm
Gewicht
182 g
Dicke
30 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,391*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,941*
€ 2,30979
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,921*
€ 2,28599
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,791*
€ 2,13129
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,711*
€ 2,03609
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,391*
€ 1,65529
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15606042230
ab € 0,83*
Ähnlich
Flexa
15606015207
ab € 0,999*
Ähnlich
Flexa
15606021210
ab € 0,549*
Ähnlich
Flexa
15606028210
ab € 0,679*
Ähnlich
Flexa
15606028214
ab € 0,669*
Ähnlich
Flexa
15606028216
ab € 0,649*
Ähnlich
Flexa
15606028219
ab € 0,6386*
Ähnlich
Flexa
15606042218
ab € 1,06*
Ähnlich
Flexa
15606042222
ab € 0,98*
Ähnlich
Flexa
15606054234
ab € 1,561*
Ähnlich
Flexa
15606054238
ab € 1,371*
Ähnlich
Flexa
15606042226
ab € 0,969*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.