Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelklemmeinsatz schw.AD 54,5, 34-38 15606054234


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15606054234 Flexa RQMR-Kabel Reduktion für Schlauchhalter massiv für Schlauchhalter (122364/125513/125514/125519)
15606054234 Flexa RQMR-Kabel Reduktion für Schlauchhalter massiv für Schlauchhalter (122364/125513/125514/125519)
Artikel-Nr.:
     3517I-35899527
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15606054234
EAN/GTIN:
     4025113274113
Suchbegriffe:
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduziernippel

Kabelklemmeinsatz schw.AD 54,5, 34-38 15606054234

Reduzierung RQMR für Kabel für Schlauchhalter RQM Redzuzierung für Kabel Material: TPE, Farbe: schwarz Temperaturbereich: -40°C ... +120°C Zulassungen: 
EN 45545-2 (HL 3) / NFPA 130 - ASTM E 162-E 662 SMP 800-C Eigenschaften: schonende Klemmung des Kabels / vibrationshemmend / kombinierbar mit Schlauchhalterungen
Weitere Informationen:
Geeignet für Rohrdurchmesser:
34..38 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
sonstige
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Reduzierstück, pvc reduktion, reduktion
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 1,561*
€ 2,151*
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 1,5669*
€ 2,1669*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,7527*
€ 2,3927*
2 Tage
7
1
€ 6,95*
ab € 1,61*
€ 4,05*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,151*
€ 2,55969
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,061*
€ 2,45259
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,991*
€ 2,36929
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,921*
€ 2,28599
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,561*
€ 1,85759
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15606054242
ab € 1,371*
Ähnlich
Flexa
15606042230
ab € 0,83*
Ähnlich
Flexa
15606015207
ab € 0,999*
Ähnlich
Flexa
15606021210
ab € 0,549*
Ähnlich
Flexa
15606028210
ab € 0,679*
Ähnlich
Flexa
15606028214
ab € 0,669*
Ähnlich
Flexa
15606028216
ab € 0,649*
Ähnlich
Flexa
15606028219
ab € 0,6386*
Ähnlich
Flexa
15606042218
ab € 1,07*
Ähnlich
Flexa
15606042222
ab € 0,98*
Ähnlich
Flexa
15606054238
ab € 1,371*
Ähnlich
Flexa
15606042226
ab € 0,969*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.