Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15606015207 Flexa RQMR-Kabel Reduktion für Schlauchhalter massiv für Schlauchhalter (122359)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15606015207 Flexa RQMR-Kabel Reduktion für Schlauchhalter massiv für Schlauchhalter (122359)
15606015207 Flexa RQMR-Kabel Reduktion für Schlauchhalter massiv für Schlauchhalter (122359)
Artikel-Nr.:
     52L5J-125545
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15606015207
EAN/GTIN:
     4025113272249
Suchbegriffe:
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduziernippel
Flexa RQMR-Kabel | Produktgruppe: Reduzierung/Erweiterung für PA-Wellrohr | Serie: RQMR-Kabel
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Temperaturbereich max.:
120°C
Farbe:
schwarz
Klemmbereich min.:
10,0mm
Klemmbereich max.:
14,0mm
Typ:
Reduktion
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Zubehör
Nenngröße AD:
21,2
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Zubehör
Breite:
30,0mm
Bauart:
für Schlauchhalter massiv
Serie:
RQMR-Kabel
Werkstoff:
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
passend für:
Schlauchhalter (122360/125515/122357)
Weitere Suchbegriffe: Reduzierstück, pvc reduktion, reduktion
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 0,999*
€ 1,409*
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 1,0047*
€ 1,4147*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,1242*
€ 1,5842*
Lager 52L5J
8
1
€ 6,95*
ab € 1,05*
€ 2,35*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15606054242
ab € 1,381*
Ähnlich
Flexa
15606042230
ab € 0,83*
Ähnlich
Flexa
15606021210
ab € 0,549*
Ähnlich
Flexa
15606028210
ab € 0,679*
Ähnlich
Flexa
15606028214
ab € 0,669*
Ähnlich
Flexa
15606028216
ab € 0,649*
Ähnlich
Flexa
15606028219
ab € 0,6386*
Ähnlich
Flexa
15606042218
ab € 1,06*
Ähnlich
Flexa
15606042222
ab € 0,98*
Ähnlich
Flexa
15606054234
ab € 1,561*
Ähnlich
Flexa
15606054238
ab € 1,371*
Ähnlich
Flexa
15606042226
ab € 0,969*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.