Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlgeflecht, PET, grau NW 8, 6 - 14 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2135755
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     HG-PET022GR-NW8,6-14MM
EAN/GTIN:
     4025113280428
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch kunststoff
geflechtschlauch
Geflechtschlauch HG-PET022, Ringe aus PET-Monofilen, Rundgeflecht, Bedeckung > 85% Material: PET-Monofile, Durchmesser 0,22 mm Temperaturbereich: -50°C...+150°C ^ 175°C, Farbe: grau (auch in schwarz lieferbar) Zulassungen: EN 45545-2 (HL3) Eigenschaften: leichtes Einziehen von Kabeln auch über große Längen / abriebfest / silikon-, cadmium- und halogenfrei / Beständigkeit gegen Benzin und Mineralöle / selbstverlöschend Einsatzbereich: Kabelbündelung / Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen Farbe: grau, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyester (PET), Temperatur: -50...+150 °C, Zulassung nach UR: false, Werkstoff: Kunststoff, Nenndurchmesser: 8 mm, Bündeldurchmesser: 6...14 mm, Offen (nachträglich montierbar): false, Zulassung nach NF F 16-101: true, Zulassung nach DIN 5510: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
HG-PET022GR-NW8,6-14MM
Ident Code:
10239601014
Weitere Suchbegriffe: flexa geflechtschlauch, Schutzschlauch (Metall-, Elektroinst.), Metallschlauch (Elektroinstallation)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
150
€ 5,46*
ab € 0,6594*
€ 0,8494*
Lager 6232
unbekannt
150
€ 5,90*
ab € 0,6614*
€ 0,8514*
19 Tage
nicht lagernd
150
€ 5,90*
ab € 0,7379*
€ 0,9479*
1
€ 6,90*
ab € 0,78*
€ 1,27*
3 Tage
67
1
€ 6,95*
ab € 0,63*
€ 1,66*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Meter
€ 0,8514*
€ 1,01317
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,8214*
€ 0,97747
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,6614*
€ 0,78707
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Meter
Mindestbestellmenge: 150 Meter ( entspricht € 127,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hsgm
2700100190
ab € 63,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.