Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlgeflecht NW8, 6 - 14 mm HG-PET022, NW8


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kunststoff-Geflechtschlauch, Innen Ø 8 mm, Bereich 6-14 mm, grau, halogenfrei, -
Kunststoff-Geflechtschlauch, Innen Ø 8 mm, Bereich 6-14 mm, grau, halogenfrei, -
Artikel-Nr.:
     3517I-15899895
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10239601014
EAN/GTIN:
     4025113280428
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch kunststoff
geflechtschlauch

Hohlgeflecht NW8, 6 - 14 mm HG-PET022, NW8

Geflechtschlauch HG-PET022, Ringe aus PET-Monofilen, Rundgeflecht, Bedeckung > 85% Material: PET-Monofile, Durchmesser 0,22 mm Temperaturbereich: -50°C...+150°C ^ 175°C, Farbe: grau (auch in schwarz lieferbar) Zulassungen: EN 45545-2 (HL3) Eigenschaften: leichtes Einziehen von Kabeln auch über große Längen / abriebfest / silikon-, cadmium- und halogenfrei / Beständigkeit gegen Benzin und Mineralöle / selbstverlöschend Einsatzbereich: Kabelbündelung / Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
8 mm
Bündeldurchmesser:
6..14 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Temperatur:
-50..150 °C
Zulassung nach UR:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: flexa geflechtschlauch, Flechtschlauch, Kabelschutzgeflecht, Schlauch, Schutzschlauch, Kabelgeflechtschlauch, Gewebeschlauch, Hohlgeflecht
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
150
€ 5,46*
ab € 0,6594*
€ 0,8494*
20 Tage
unbekannt
150
€ 5,90*
ab € 0,6614*
€ 0,8514*
19 Tage
nicht lagernd
150
€ 5,90*
ab € 0,7379*
€ 0,9479*
1
€ 6,90*
ab € 0,78*
€ 1,27*
3 Tage
67
1
€ 6,95*
ab € 0,63*
€ 1,66*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Meter
€ 0,8494*
€ 1,01079
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,8194*
€ 0,97509
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,6594*
€ 0,78469
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Meter
Mindestbestellmenge: 150 Meter ( entspricht € 127,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hsgm
2700100190
ab € 63,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.