Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10239601014 Flexa HG-PET022 grau Hohlgeflechtschlauch PET-Monofile Einsatzbereich 6,0mm - 14,0mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
10239601014 Flexa HG-PET022 grau Hohlgeflechtschlauch PET-Monofile Einsatzbereich 6,0mm - 14,0mm
10239601014 Flexa HG-PET022 grau Hohlgeflechtschlauch PET-Monofile Einsatzbereich 6,0mm - 14,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-125164
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10239601014
EAN/GTIN:
     4025113280428
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch kunststoff
geflechtschlauch
Flexa HG-PET022 grau Hohlgeflechtschlauch PET-Monofile | Produktgruppe: Geflechtschlauch ab 1 Meter | Serie: Spezial Schlauch
Weitere Informationen:
Eigenschaften Brandverhalten:
halogenfrei, selbstverlöschend
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Eigenschaften Umgebung:
UV-beständig
Eigenschaften ölbeständig:
benzinbeständig, Beständigkeit Mineralöle
Temperaturbereich min.:
-50°C
Eigenschaften chemisch:
silikonfrei, cadmiumfrei
Zulassungen:
Bahn
Farbe:
grau
Serie:
Spezial Schlauch
Nennweite:
25,0mm
Durchmesser Einsatzbereich min.:
28,0mm
Temperaturbereich max.:
150°C
Typ:
Hohlgeflechtschlauch PET-Monofile
Werkstoff Hohlgeflecht:
PET-Monofile (Durchmesser 0,22mm)
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Hohlgeflecht
Durchmesser Einsatzbereich max.:
38,0mm
Bauart:
HG-PET022 grau
Weitere Suchbegriffe: flexa geflechtschlauch
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
150
€ 5,46*
ab € 0,6594*
€ 0,8494*
20 Tage
unbekannt
150
€ 5,90*
ab € 0,6614*
€ 0,8514*
19 Tage
nicht lagernd
150
€ 5,90*
ab € 0,7379*
€ 0,9479*
1
€ 6,90*
ab € 0,78*
€ 1,27*
Lager 52L5J
67
1
€ 6,95*
ab € 0,63*
€ 1,66*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,66*
€ 1,98
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,49*
€ 1,77
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,37*
€ 1,63
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,32*
€ 1,57
pro Meter
ab 150 Meter
€ 1,19*
€ 1,42
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,14*
€ 1,36
pro Meter
ab 300 Meter
€ 1,02*
€ 1,21
pro Meter
ab 600 Meter
€ 0,89*
€ 1,06
pro Meter
ab 1200 Meter
€ 0,76*
€ 0,90
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,63*
€ 0,75
pro Meter
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hsgm
2700100190
ab € 63,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.