Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Geflechtschlauch, Innen Ø 8 mm, Bereich 6-14 mm, grau, halogenfrei, -


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kunststoff-Geflechtschlauch, Innen Ø 8 mm, Bereich 6-14 mm, grau, halogenfrei, -
Kunststoff-Geflechtschlauch, Innen Ø 8 mm, Bereich 6-14 mm, grau, halogenfrei, -
Artikel-Nr.:
     4502-91F4172
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     1 0239 601 014
EAN/GTIN:
     4025113280428
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch kunststoff
geflechtschlauch
Kunststoff-Geflechtsschläuche selbstverlöschend Serie HG-PET022 Typ Flexa 0239.601. Hohlgeflechtschlauch aus PET-Monofilen Rundgeflecht, mit doppelter Kreuzung in den verschiedenen Flechtwinkeln, leichtes Einziehen von Kabeln auch über große Längen, abriebfest, silikon-, cadmium- und halogenfrei, beständig gegen Benzin und Mineralöle; Temperaturbereich: –50 bis +150 °C, Farbe: grau. Technische Merkmale (Typ, Nennweite (NW), Einsatzbereich (EB)): 0239.601.014, NW 8,0 mm, EB 6,0 bis 14 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunststoff-Geflechtschlauch
Einsatzbereich:
6-14 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
Innendurchmesser:
8 mm
Material:
Polyethylenterephthalat
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Optische Bedeckung:
85 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.04 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: flexa geflechtschlauch, Schlauch, Schutzschlauch, Gewebeschlauch, Kunststoffgeflechtschlauch, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
150
€ 5,46*
ab € 0,6594*
€ 0,8494*
20 Tage
unbekannt
150
€ 5,90*
ab € 0,6614*
€ 0,8514*
19 Tage
nicht lagernd
150
€ 5,90*
ab € 0,7379*
€ 0,9479*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,78*
€ 1,27*
3 Tage
67
1
€ 6,95*
ab € 0,63*
€ 1,66*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,27*
€ 1,51
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,13*
€ 1,34
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,04*
€ 1,24
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,00*
€ 1,19
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,96*
€ 1,14
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,78*
€ 0,93
pro Meter
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hsgm
2700100190
ab € 63,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.