Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung M10x1,0 US-M Messing vernickelt AD=10mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2134065
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     US-M-AD10M10
EAN/GTIN:
     4025113208491
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
kabelverschraubung m10
Metall-Sicherheitsverschraubung gerade US-M, IP 40, kleine Packungseinheit geeignet für Metallschutzschläuche SPR-AS / SPR-VA / FLEXAgraff-AS / FLEXAgraff-VA metrisches Außengewinde, inkl. Innentülle, Dichtring und O-Ring, Gehäuse mit Sechskantschlüsselfläche Material: Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C ... +125°C Eigenschaften: hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz / kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung / einwandfreie Erdung / Abdeckung der Schlauchenden / vibrations- und zugfest Ausführung: gerade, Oberflächenschutz: vernickelt, Gewindelänge: 10 mm, Gesamtlänge: 31 mm, Bauform: Außengewinde, Werkstoff des Gehäuses: Messing, Einsatztemperatur: -40...+125 °C, Drehbares Gewinde: false, Gewindeart: metrisch, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches: 8 mm, Gesamthöhe: 19 mm, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA: false, Einteilig: false, Schutzart (IP) schlauchabhängig: 40, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL: false, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI: false, Größter Außendurchmesser des Schlauches: 10 mm, Anzahl der Einführungen: 1, Nenndurchmesser: 10 mm, Nenngröße in Zoll: 1/4 Zoll, mit Erdungsanschluss: false, Gewindeanschlussgröße: M10 x 1,0, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: true, Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse: Gewinde, Gewindegänge pro Zoll: 1 VPE: 10 Stck. AD: 10 M: 10x1,0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
US-M-AD10M10
Ident Code:
15010827010
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, flexa kabelverschraubung, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 54,2136*
€ 69,0536*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 67,296*
€ 85,316*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 69,338*
€ 87,548*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 70,0299*
€ 88,0399*
€ 5,46*
ab € 72,30*
€ 90,43*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,316*
€ 101,52604
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,276*
€ 100,28844
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,526*
€ 93,44594
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,596*
€ 91,14924
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,296*
€ 80,08224
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,7296* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15010827012
ab € 5,44461*
Ähnlich
Flexa
15010827016
ab € 61,27*
Ähnlich
Flexa
15010827020
ab € 79,4879*
Ähnlich
Flexa
15010827025
ab € 117,7499*
Ähnlich
Flexa
15010827032
ab € 39,2107*
Ähnlich
Flexa
15010827040
ab € 70,15*
Ähnlich
Flexa
15010827050
ab € 118,5631*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.