Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherh.Verschraubung AD10/M10x1,5 US-M 5010.827.010


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-65081555
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010827010
EAN/GTIN:
     4025113208491
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
kabelverschraubung m10

Sicherh.Verschraubung AD10/M10x1,5 US-M 5010.827.010

Metall-Sicherheitsverschraubung gerade US-M, IP 40, kleine Packungseinheit geeignet für Metallschutzschläuche SPR-AS / SPR-VA / FLEXAgraff-AS / FLEXAgraff-VA metrisches Außengewinde, inkl. Innentülle, Dichtring und O-Ring, Gehäuse mit Sechskantschlüsselfläche Material: Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C ... +125°C Eigenschaften: hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz / kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung / einwandfreie Erdung / Abdeckung der Schlauchenden / vibrations- und zugfest
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
10 mm
Nenngröße in Zoll:
1/4 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
0..40
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M10 x 1,0
Gewindegänge pro Zoll:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 54,2636*
€ 68,9336*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 67,346*
€ 85,266*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 69,258*
€ 87,498*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 69,6999*
€ 87,9799*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 72,05*
€ 90,37*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 90,37*
€ 107,5403
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 88,81*
€ 105,6839
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,90*
€ 99,841
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,51*
€ 98,1869
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 72,05*
€ 85,7395
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,205* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15010827012
ab € 70,898*
Ähnlich
Flexa
15010827016
ab € 61,33*
Ähnlich
Flexa
15010827020
ab € 79,6179*
Ähnlich
Flexa
15010827025
ab € 117,9799*
Ähnlich
Flexa
15010827032
ab € 39,1307*
Ähnlich
Flexa
15010827040
ab € 70,18*
Ähnlich
Flexa
15010827050
ab € 118,6831*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.