Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms US-M Ø36mm Gew M32x1,5 M32 x 1,5 1Zoll IP40-66 ger US-M,AD36-M32


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E812H07
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010827032
EAN/GTIN:
     4025113208545
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
geradverschraubung 1"
Schlauchverschraubung Ms US-M Ø36mm Gew M32x1,5 M32 x 1,5 1Zoll IP40-66 ger US-M,AD36-M32
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
1
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 125 °C
Gesamthöhe:
43 mm mm
Gesamtlänge:
43 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M32 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
1.5
Gewindelänge:
13 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
48 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
27.5 mm
Nenndurchmesser:
36 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40 - 66
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, kabelverschraubung m32, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 39,2107*
€ 50,6207*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 48,5376*
€ 62,3576*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,36*
€ 64,10*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 50,48064*
€ 64,50064*
€ 5,46*
ab € 52,07*
€ 66,47*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,6207*
€ 60,23863
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,0107*
€ 59,51273
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,0607*
€ 56,00223
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,2807*
€ 53,88403
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,6807*
€ 53,17003
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,2107*
€ 46,66073
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 19,60535* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15010827010
ab € 54,2136*
Ähnlich
Flexa
15010827012
ab € 54,4561*
Ähnlich
Flexa
15010827016
ab € 61,49*
Ähnlich
Flexa
15010827020
ab € 79,7579*
Ähnlich
Flexa
15010827025
ab € 117,5999*
Ähnlich
Flexa
15010827040
ab € 70,13*
Ähnlich
Flexa
15010827050
ab € 118,2631*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.