Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms US-M Ø45mm Gew M40x1,5 M40 x 1,5 1_14Zoll IP40-66 ger US-M,AD45-M40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E812H08
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010827040
EAN/GTIN:
     4025113208552
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
kabelverschraubung m40
Schlauchverschraubung Ms US-M Ø45mm Gew M40x1,5 M40 x 1,5 1_14Zoll IP40-66 ger US-M,AD45-M40
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
1
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 125 °C
Gesamthöhe:
57 mm mm
Gesamtlänge:
43 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M40 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
1.5
Gewindelänge:
13 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
57 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
35 mm
Nenndurchmesser:
45 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40 - 66
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, flexa kabelverschraubung, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 70,15*
€ 88,29*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 87,9384*
€ 108,0684*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 89,84*
€ 110,83*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 90,85858*
€ 111,47858*
€ 5,46*
ab € 93,15*
€ 114,88*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 88,29*
€ 105,0651
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 86,44*
€ 102,8636
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,35*
€ 96,8065
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,35*
€ 94,4265
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 70,15*
€ 83,4785
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 35,075* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15010827010
ab € 54,2136*
Ähnlich
Flexa
15010827012
ab € 5,44461*
Ähnlich
Flexa
15010827016
ab € 61,27*
Ähnlich
Flexa
15010827020
ab € 79,4879*
Ähnlich
Flexa
15010827025
ab € 117,7499*
Ähnlich
Flexa
15010827032
ab € 39,2107*
Ähnlich
Flexa
15010827050
ab € 118,5631*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.