Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverschraubung PG13,5 Kunststoff sw konisch dicht.AD21,2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2133357
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     RQGZ1-P215
EAN/GTIN:
     4025113184078
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
Kunststoff Schnellverschraubung gerade RQGZ1-P, IP 66 einteilig, PG Außengewinde, Zugentlastung, konisch dichtend, für ROHRflex Wellschläuche Material: Kunststoff (PA), Farbe: schwarz Temperaturbereich: -40°C ...+120°C Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-23 / UL 1696 CSA 22.2 UR-File-no E86359 / NFPA 130 - ASTM E 162-E 662 SMP 800-C / Lloyds Register of Shipping / Gost, Eigenschaften: beständig gegen Öl und Benzin / silkon-, cadmium und halogenfrei / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig / optimaler Halt bei gleichzeitiger Abdichtung der Kabel Farbe: schwarz, Ausführung: gerade, Verbindungsart: Gewinde, Gewindelänge: 9 mm, Gesamtlänge: 70 mm, Bauform: Außengewinde, Einsatztemperatur: -40...+120 °C, Drehbares Gewinde: false, Gewindeart: sonstige, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches: 16,5 mm, Gesamthöhe: 29,5 mm, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR: true, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA: true, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register: true, Werkstoff: Polyamid (PA), Größter Außendurchmesser des Schlauches: 21,2 mm, Gewindewerkstoff: Polyamid (PA), Nenndurchmesser: 21,2 mm, Nenngröße in Zoll: 1/2" Zoll, Schutzart (IP): IP66, Gewindeanschlussgröße: PG13,5, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: true, Material Dichtung: ohne Dichtung, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch VdTÜV/GGVSEB: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
RQGZ1-P215
Ident Code:
15020060215
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, gerade schlauchverschraubung, Verschraubung(Schlauch-,Elektro.,Teile)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 4,521*
€ 5,971*
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 4,5002*
€ 5,9902*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,56896*
€ 6,07896*
10
€ 5,95*
ab € 5,02517*
€ 6,61517*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,0587*
€ 6,6487*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,9902*
€ 7,12834
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,7202*
€ 6,80704
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,4402*
€ 6,47384
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,5002*
€ 5,35524
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 59,902* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020060207
ab € 4,03*
Ähnlich
Flexa
15020060209
ab € 3,53*
Ähnlich
Flexa
15020060211
ab € 3,52*
Ähnlich
Flexa
15020060213
ab € 4,14*
Ähnlich
Flexa
15020060216
ab € 4,56*
Ähnlich
Flexa
15020060221
ab € 5,411*
Ähnlich
Flexa
15020060229
ab € 7,71*
Ähnlich
Flexa
15020060236
ab € 13,05*
Ähnlich
Flexa
15020060248
ab € 16,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.