Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung RQGZ1-P PA Ø21,2mm Polyamid (PA) PG13,5 IP66 ger Gew 8mm RQGZ1-P,AD21,2-PG13,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D789G78
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020060215
EAN/GTIN:
     4025113184078
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung RQGZ1-P PA Ø21,2mm Polyamid (PA) PG13,5 IP66 ger Gew 8mm RQGZ1-P,AD21,2-PG13,5
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 120 °C
Farbe:
schwarz
Gesamthöhe:
29.5 mm mm
Gesamtlänge:
70 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
PG13,5
Gewindelänge:
8 mm mm
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
29.5 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
12 mm
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Nenndurchmesser:
21.2 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Schutzart (IP):
IP66
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd′s Register:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, gerade schlauchverschraubung, Kunststoff-Wellschlauch-Verschraubung, Verschraubung, Wellschlauch-Verschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 4,501*
€ 5,971*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 4,5202*
€ 5,9802*
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,56896*
€ 6,07896*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 5,00517*
€ 6,61517*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,0687*
€ 6,6487*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,61517*
€ 7,87205
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,33517*
€ 7,53885
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96517*
€ 7,09855
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00517*
€ 5,95615
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 66,1517* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020060207
ab € 3,99*
Ähnlich
Flexa
15020060209
ab € 3,51*
Ähnlich
Flexa
15020060211
ab € 3,53*
Ähnlich
Flexa
15020060213
ab € 4,15*
Ähnlich
Flexa
15020060216
ab € 4,56*
Ähnlich
Flexa
15020060221
ab € 5,391*
Ähnlich
Flexa
15020060229
ab € 7,72*
Ähnlich
Flexa
15020060236
ab € 12,96*
Ähnlich
Flexa
15020060248
ab € 16,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.