Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung RQGZ1-P PA Ø34,5mm PG29 Polyamid (PA) IP66 ger Gew 12mm RQGZ1-P,AD34,5-PG29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D789G81
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020060229
EAN/GTIN:
     4025113173393
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung RQGZ1-P PA Ø34,5mm PG29 Polyamid (PA) IP66 ger Gew 12mm RQGZ1-P,AD34,5-PG29
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 120 °C
Farbe:
schwarz
Gesamthöhe:
44 mm mm
Gesamtlänge:
85 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
PG29
Gewindelänge:
12 mm mm
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
44 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
25 mm
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Nenndurchmesser:
34.5 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Schutzart (IP):
IP66
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd′s Register:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, gerade schlauchverschraubung, Kunststoff-Wellschlauch-Verschraubung, Verschraubung, Wellschlauch-Verschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 7,761*
€ 10,031*
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 7,7744*
€ 10,0444*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 7,89292*
€ 10,20292*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 8,64448*
€ 11,13448*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 8,7022*
€ 11,2022*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,13448*
€ 13,25003
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,53448*
€ 12,53603
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,64448*
€ 10,28693
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 111,3448* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020060207
ab € 4,01*
Ähnlich
Flexa
15020060209
ab € 3,51*
Ähnlich
Flexa
15020060211
ab € 3,53*
Ähnlich
Flexa
15020060213
ab € 4,18*
Ähnlich
Flexa
15020060216
ab € 4,56*
Ähnlich
Flexa
15020060215
ab € 4,5002*
Ähnlich
Flexa
15020060221
ab € 5,421*
Ähnlich
Flexa
15020060236
ab € 13,00*
Ähnlich
Flexa
15020060248
ab € 16,763*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.