Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung RQGZ1-P PA Ø54,5mm PG48 Polyamid (PA) IP66 ger Gew 14mm RQGZ1-P,AD54,5-PG48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15020060248 Flexa FVGZ 54 Schnellverschraubung gerade Gewinde PG48x1,588 für Schlauch-Außendurchmesser 54,5mm
15020060248 Flexa FVGZ 54 Schnellverschraubung gerade Gewinde PG48x1,588 für Schlauch-Außendurchmesser 54,5mm
Artikel-Nr.:
     262-D789G83
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020060248
EAN/GTIN:
     4025113173416
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung RQGZ1-P PA Ø54,5mm PG48 Polyamid (PA) IP66 ger Gew 14mm RQGZ1-P,AD54,5-PG48
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 120 °C
Farbe:
schwarz
Gesamthöhe:
64 mm mm
Gesamtlänge:
112 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
PG48
Gewindelänge:
14 mm mm
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
64 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
44 mm
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Nenndurchmesser:
54.5 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/2 Zoll
Schutzart (IP):
IP66
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd′s Register:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, gerade schlauchverschraubung, Kunststoff-Wellschlauch-Verschraubung, Verschraubung, Wellschlauch-Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 16,87*
€ 20,83*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 16,913*
€ 20,893*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 18,84047*
€ 23,19047*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 18,8458*
€ 23,3358*
3 Tage
5
1
€ 6,95*
ab € 17,25*
€ 38,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 23,19047*
€ 27,59666
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,44047*
€ 26,70416
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,84047*
€ 22,42016
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 231,9047* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020060207
ab € 3,99*
Ähnlich
Flexa
15020060209
ab € 3,51*
Ähnlich
Flexa
15020060211
ab € 3,53*
Ähnlich
Flexa
15020060213
ab € 4,15*
Ähnlich
Flexa
15020060216
ab € 4,56*
Ähnlich
Flexa
15020060215
ab € 4,501*
Ähnlich
Flexa
15020060221
ab € 5,391*
Ähnlich
Flexa
15020060229
ab € 7,72*
Ähnlich
Flexa
15020060236
ab € 12,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.