Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Sicherheitsverschraubung M10 mit O-Ring AD10 Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2131727
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     US-M10/SPR-AS
EAN/GTIN:
     4025113145376
Suchbegriffe:
Endtülle
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
Metall-Sicherheitsverschraubung gerade US-M, IP 40 geeignet für Metallschutzschläuche SPR-AS / SPR-VA / FLEXAgraff-AS / FLEXAgraff-VA metrisches Außengewinde, inkl. Innentülle, Dichtring und O-Ring, Gehäuse mit Sechskantschlüsselfläche Material: Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C ... +125°C Eigenschaften: hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz / kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung / einwandfreie Erdung / Abdeckung der Schlauchenden / vibrations- und zugfest Ausführung: gerade, Oberflächenschutz: vernickelt, Gewindelänge: 10 mm, Gesamtlänge: 31 mm, Bauform: Außengewinde, Werkstoff des Gehäuses: Messing, Einsatztemperatur: -40...+125 °C, Drehbares Gewinde: false, Gewindeart: metrisch, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches: 8 mm, Gesamthöhe: 19 mm, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA: false, Einteilig: false, Schutzart (IP) schlauchabhängig: 40, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL: false, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI: false, Größter Außendurchmesser des Schlauches: 10 mm, Anzahl der Einführungen: 1, Nenndurchmesser: 10 mm, Nenngröße in Zoll: 1/4 Zoll, mit Erdungsanschluss: false, Gewindeanschlussgröße: M10 x 1,0, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: true, Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse: Gewinde, Gewindegänge pro Zoll: 1 VPE: 50 Stck. AD: 10 M: 10x1,0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
US-M10/SPR-AS
Ident Code:
15010327010
Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle, kabelverschraubung m10, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,95*
ab € 4,72991*
€ 5,60991*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 5,896*
€ 6,906*
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 6,04*
€ 7,13*
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 6,07084*
€ 7,15084*
50
Frei Haus
ab € 6,2644*
€ 7,3744*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,906*
€ 8,21814
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,896*
€ 7,01624
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 345,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15010327016
ab € 5,37936*
Ähnlich
Flexa
15010327012
ab € 4,75689*
Ähnlich
Flexa
15010327025
ab € 10,25994*
Ähnlich
Flexa
15010327032
ab € 17,12966*
Ähnlich
Flexa
15010327040
ab € 30,59984*
Ähnlich
Flexa
15010327163
ab € 52,44823*
Ähnlich
Flexa
15010327050
ab € 51,57033*
Ähnlich
Flexa
15010327020
ab € 6,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.