Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Wellschlauch AD15,8mm parallelgewellt sw NPT 5/16 Zoll


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2130293
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     ROHRFLEX-PA6D/AD15,8/SW
EAN/GTIN:
     4025113171474
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
Vollkunststoff-Wellschlauch ROHRflex PA 6-D, V0 (UL 94), IP 68/IP 69K für schwere Anwendungen, innen und außen gewellt, dickwandig, schmales Profil Material: Kunststoff (PA), Farbe: schwarz Temperaturbereich: -40°C...+120°C ^ ... 150°C Zulassungen: UL 1696 - CSA 22.2 UR-File-no E86359 / EN 45545-2 (HL3) / NFPA 130 - ASTM E 162-E 662 SMP 800-C / UNI CEI 11170 / Lloyds Register of Shipping / Gost Eigenschaften: hohe Querdruckfestigkeit / luft- und flüssigkeitsdicht / ölbeständig bis +80°C / weitgehend säure- und lösungsmmittelbeständig / silikon-, cadmium-, halogenfrei / flammwidrig / selbstverlöschend / UV-beständig Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen Farbe: schwarz, Außendurchmesser: 15,7 mm, Ölbeständig: true, UV-beständig: true, Halogenfrei: true, Innendurchmesser: 11,8 mm, Druckfestigkeit: 320 N, Einsatztemperatur: -40...+120 °C, Brandschutz nach UL 94: V0, Biegeradius, statisch: 35 mm, Ummantelungswerkstoff: ohne Ummantelung, Flammverbreitend: false, Zulassung nach UR: true, Zulassung nach CSA: true, Werkstoff: Polyamid 6, Zugfestigkeit: 100 N, Zulassung nach LUL/British Standard: false, Zulassung nach Lloyd's Register TA: true, Zulassung nach UTAC: false, Nenndurchmesser: 15,8 mm, Nenngröße in Zoll: 3/8 Zoll, Schutzart (IP): IP68, Biegeverhalten: flexibel, Hochgleitfähige Innenschicht: false, Längsgeschlitzt: false, Verschließbar (zweiteilig): false, Zulassung nach DIN EN 61386-23: true, Zulassung nach NF F 16-101: false, mit Zugdraht: false, Biegeradius, dynamisch: 55 mm, Zulassung nach DIN 5510: true, Zulassung nach VdTÜV/GGVSEB: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
ROHRFLEX-PA6D/AD15,8/SW
Ident Code:
10237202012
Weitere Suchbegriffe: Wellschlauch, flexa wellrohr, wellrohr, Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 2,27*
€ 2,74*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,2824*
€ 2,7524*
27 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,3169*
€ 2,7969*
50
Frei Haus
ab € 2,362*
€ 2,852*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 2,5525*
€ 3,0825*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 2,7524*
€ 3,27536
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,2824*
€ 2,71606
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 137,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15020008208
ab € 5,712*
Zubehör
Flexa
15020028207
ab € 2,78*
Zubehör
Flexa
15020028209
ab € 2,85*
Zubehör
Flexa
15020028211
ab € 3,03*
Zubehör
Flexa
15020028213
ab € 3,07*
Zubehör
Flexa
15020028216
ab € 2,98*
Zubehör
Flexa
15020028221
ab € 5,22*
Zubehör
Flexa
15020028229
ab € 7,491*
Zubehör
Flexa
15020028236
ab € 11,87*
Zubehör
Flexa
15020028248
ab € 14,1962*
Zubehör
Flexa
15020029211
ab € 2,92*
Zubehör
Flexa
15020029213
ab € 2,92*
Zubehör
Flexa
15020039221
ab € 5,20*
Zubehör
Flexa
15020039228
ab € 7,511*
Zubehör
Flexa
15020046205
ab € 1,406*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.