Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexa ROHRflex PA 6-D AD15,8 Well- schlauch dickwandig sw 10237202012


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0220235
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10237202012
EAN/GTIN:
     4025113171474
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
Vollkunststoff-Wellschlauch ROHRflex PA 6-D, V0 (UL 94) , IP 68/IP 69K fur schwere Anwendungen, innen und au?en gewellt, dickwandig, schmales Profil Material: Kunststoff (PA), Farbe: schwarz Temperaturbereich: -40?C...+120?C ^ ... 150?C Zulassungen: UL 1696 - CSA 22.2 UR-File-no E86359 / EN 45545-2 (HL3) / NFPA 130 - ASTM E 162-E 662 SMP 800-C / UNI CEI 11170 / Lloyds Register of Shipping / Gost Eigenschaften: hohe Querdruckfestigkeit / luft- und flussigkeitsdicht / olbestandig bis +80?C / weitgehend saure- und losungsmmittelbestandig / silikon-, cadmium-, halogenfrei / flammwidrig / selbstverloschend / UV-bestandig Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen
Weitere Suchbegriffe: Wellschlauch, flexa wellrohr, wellrohr
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 2,27*
€ 2,74*
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,2824*
€ 2,7524*
Lager 4147
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,3169*
€ 2,7969*
50
Frei Haus
ab € 2,362*
€ 2,852*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 2,5525*
€ 3,0825*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 2,7969*
€ 3,32831
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,3169*
€ 2,75711
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 139,845* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15020008208
ab € 5,712*
Zubehör
Flexa
15020028207
ab € 2,78*
Zubehör
Flexa
15020028209
ab € 2,85*
Zubehör
Flexa
15020028211
ab € 3,03*
Zubehör
Flexa
15020028213
ab € 3,07*
Zubehör
Flexa
15020028216
ab € 2,98*
Zubehör
Flexa
15020028221
ab € 5,21*
Zubehör
Flexa
15020028229
ab € 7,501*
Zubehör
Flexa
15020028236
ab € 11,87*
Zubehör
Flexa
15020028248
ab € 14,1962*
Zubehör
Flexa
15020029211
ab € 2,92*
Zubehör
Flexa
15020029213
ab € 2,92*
Zubehör
Flexa
15020039221
ab € 5,20*
Zubehör
Flexa
15020039228
ab € 7,521*
Zubehör
Flexa
15020046205
ab € 1,406*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.