Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co 15020028216 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLEXA GmbH & Co 15020028216 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
FLEXA GmbH & Co 15020028216 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99202170
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020028216
EAN/GTIN:
     4025113147578
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
FLEXAquick Kunststoffverschraubungen
Kunststoff-Schnellverschraubung, Winkel 90°, PG Außengewinde, integrierte Rasthülse mit Dichtung, hochdichtend
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Formfaktor
Abgewinkelt
Verbindender thread type
PG16
Gewindelänge
13 mm
Außendurchmesser
21.2 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69K
Betriebstemperatur
-40 - 120 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
48 mm
Breite
29.5 mm
Höhe
49 mm
Gewicht
18 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Enthält nicht
Kadmium, Halogen, Silikon
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,3316
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020028207
ab € 2,78*
Ähnlich
Flexa
15020028209
ab € 2,85*
Ähnlich
Flexa
15020028211
ab € 3,03*
Ähnlich
Flexa
15020028213
ab € 3,07*
Ähnlich
Flexa
15020028221
ab € 5,19*
Ähnlich
Flexa
15020028229
ab € 7,501*
Ähnlich
Flexa
15020028236
ab € 11,89*
Ähnlich
Flexa
15020028248
ab € 14,212*
Ähnlich
Flexa
15020029211
ab € 2,92*
Ähnlich
Flexa
15020029213
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.