Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2027642 Herst.-Nr.: MWAM1221FS EAN/GTIN: 4012195438533 |
| |
|
| | |
| Leichter Wand- und Stielausleger inklusive Schnellbefestigung in gefalteter Ausführung für den Einsatz bei Kabelrinnen Typ RKSM. Breite: 210 mm, Ausführung: Wand- und Stielausleger, Höhe: 65 mm, Oberflächenschutz: bandverzinkt, Länge: 32,5 mm, Werkstoff: Stahl, Tragfähigkeit: 1,2 kN, Winkel: 90 °, Geeignet für Funktionserhalt: false, Geeignet für Kabeltragsystembreite: -...- mm Maße L (mm): 210 Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | MWAM1221FS | Ident Code: | 6424552 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 4,06* | € 6,00* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,47* | € 6,59* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 4,67* | € 6,89* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 4,67* | € 6,89* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 4,69* | € 6,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|