Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-und Stielausleger B210mm MWAM 12 21 FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wand- und Stielausleger inklusive Schnellbefestigung B210mm Stahl bandverzinkt
Wand- und Stielausleger inklusive Schnellbefestigung B210mm Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     3517B-90957749
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6424552
EAN/GTIN:
     4012195438533
Suchbegriffe:
Hängestielausleger
Stielausleger
Wandausleger
obo bettermann wand-und stielausleg...

Wand-und Stielausleger B210mm MWAM 12 21 FS

Leichter Wand- und Stielausleger inklusive Schnellbefestigung in gefalteter Ausführung für den Einsatz bei Kabelrinnen Typ RKSM.
Weitere Informationen:
Länge:
32,5 mm
Breite:
210 mm
Höhe:
65 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
0..200 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Winkel:
90 °
Tragfähigkeit:
1,2 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: wandausleger obo, wandausleger
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 4,06*
€ 6,07*
€ 5,95*
ab € 4,47*
€ 6,69*
3 Tage
14
€ 6,40*
ab € 4,67*
€ 6,97*
3 Tage
203
€ 5,80*
ab € 4,67*
€ 6,98*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 4,69*
€ 7,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6424548
ab € 0,2494*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.