Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Vertr Wand-und Stielausleger B210mm MWAM 12 21 FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-111433
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6424552
EAN/GTIN:
     4012195438533
Suchbegriffe:
Hängestielausleger
Stielausleger
Wandausleger
obo bettermann wand-und stielausleg...
OBO Bettermann Vertr Wand-und Stielausleger B210mm MWAM 12 21 FS Länge 210mm, Höhe 65mm, Geeignet für Kabeltragsystembreite 0 ...

200mm, Ausführung Wand- und Stielausleger, Winkel 90 ...

90°, Tragfähigkeit 1,2kN, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche bandverzinkt, Farbe ohne, Leichter Wand- und Stielausleger inklusive Schnellbefestigung in gefalteter Ausführung, inklusive zwei vormontierter Schnellbefestigungen zur rationellen Kabelrinnen-Befestigung und Flachrundschraube M10 x 25 zur Befestigung am U-Stiel

Weitere Informationen:
Länge:
210 mm
Höhe:
65 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
0 mm | 200 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Winkel:
90 °
Tragfähigkeit:
1.2 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
bandverzinkt
Farbe:
ohne
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wandausleger obo, wandausleger, Ausleger, Konsole, Tragkonsole, Wandkonsole
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 4,06*
€ 6,00*
€ 5,95*
ab € 4,47*
€ 6,59*
Lager 5382
252
€ 5,80*
ab € 4,67*
€ 6,89*
2 Tage
11
€ 6,40*
ab € 4,67*
€ 6,89*
€ 5,46*
ab € 4,69*
€ 6,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6424548
ab € 0,2494*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.