| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1679475 Herst.-Nr.: 050424 EAN/GTIN: 4014651504240 |
| |
|
| | |
| Temperaturfühler mit Saugnapf. Zur Befestigung des Modul-Temperaturfühlers an der Modulrückseite. Ausführung Anlegefühler. Mit Zuleitung ja. Länge der Zuleitung 2 m. Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige, Set-Ausführung: false, Stecktechnik: sonstige, Strombelastbarkeit: 0 A, Isoliermaterial: sonstige, Messkreiskategorie: sonstige, mit Koffer/Tasche: false, Max. Arbeitsspannung: 0 V, Zubehör: true, Ersatzteil: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | BENNING Elektrotechnik & Elektronik | Produkt Typ: | 050424 | Ident Code: | 050424 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, benning temperaturfühler, temperaturfühler, Oberflächenfühler, Temperatur-Meßeinsatz (Widerstandsth.), Temperaturfühler (Widerstandstherm.), Thermofühler (Widerstandsthermometer), Mantelwiderstandsthermometer |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 88,08* | € 107,68* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 90,33* | € 107,70* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 94,49* | € 112,06* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 96,33* | € 113,95* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 98,69* | € 116,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|