Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturfühler mit Saugnapf Saugnapf-Temp#050424


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperaturfühler mit Saugnapf Saugnapf-Temp#050424
Temperaturfühler mit Saugnapf Saugnapf-Temp#050424
Artikel-Nr.:
     3517A-56650532
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     050424
EAN/GTIN:
     4014651504240
Suchbegriffe:
Saug-Knöpfe
Saug-Näpfe
Saugknöpfe
Saugnäpfe

Temperaturfühler mit Saugnapf Saugnapf-Temp#050424

Temperaturfühler mit Saugnapf. Zur Befestigung des Modul-Temperaturfühlers an der Modulrückseite. Ausführung Anlegefühler. Mit Zuleitung ja. Länge der Zuleitung 2 m.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Set-Ausführung:
nein
Mit Koffer/Tasche:
nein
Stecktechnik:
sonstige
Werkstoff des Isoliermaterials:
sonstige
Max. Arbeitsspannung:
0 V
Strombelastbarkeit:
0 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 88,62*
€ 108,19*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 89,97*
€ 108,21*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 94,66*
€ 112,15*
€ 5,95*
ab € 96,81*
€ 113,99*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 98,61*
€ 116,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,13*
€ 138,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,92*
€ 136,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,36*
€ 132,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,73*
€ 129,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,61*
€ 117,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Benning
050420
ab € 373,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.