Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifrequenz RFID-Leser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1677094
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     RFID-LESER
EAN/GTIN:
     4014651093720
Suchbegriffe:
NFC Tag
RFID Tag
RFID-Transponder
RFID-Lesegerät
Multifrequenz RFID-Leser. Die Prüflingsidentifikation erfolgt mittels Funkfrequenz (Radio Frequency IDenditfication) ohne Sichtkontakt oder direkte Berührung des RFID-Tags. Jeder RFID-Tag verfügt über eine weltweit eindeutige UID Nr. (Unikatsnummer), die über den RFID-Leser kontaktlos ausgelesen und dem Prüfling zugewiesen wird. Besonders geeignet für raue industrielle Umgebungen wie Baustellen, Produktions- und Werkstätten. RFID-Leser zum Auslesen der UID Nr. von 0.125 MHz + 13.56 MHz RFID-Tags. Max. Reichweite 50 mm abhängig der Tag-Größe. Abmessungen (LxBxH) 56 x 18 x 88 mm. Kabellänge 195 cm. Schnittstelle USB A-Stecker. Breite: 88 mm, Höhe: 18 mm, Tiefe: 18 mm, Durchmesser: 0 mm, Funkprotokoll: sonstige, Max. Reichweite: 50 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckanschluss, Anschluss für externe Antenne: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
BENNING Elektrotechnik & Elektronik
Produkt Typ:
RFID-LESER
Ident Code:
009372
Weitere Suchbegriffe: RFID-Leser, RFID-Scanner, Transponder, Transpondersystem, rfid-lesegerät, Spannungsmesser, Spannungsmeßgerät
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 262,27*
€ 307,40*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 269,91*
€ 307,41*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 271,23*
€ 308,23*
€ 5,95*
ab € 272,74*
€ 309,62*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 283,54*
€ 323,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,44*
€ 384,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,23*
€ 379,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,13*
€ 366,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,55*
€ 361,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,54*
€ 337,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Benning
050335
€ 2.153,74*
Sonstiges
Benning
044156
€ 0,0297*
Sonstiges
Benning
044158
€ 5,82*
Sonstiges
Benning
050332
€ 1.533,37*
Sonstiges
Benning
050334
€ 1.795,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.