Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätetester ST 760+ Set aktive/passive Prüfung/auch Schweißgerät 1 Set BENNING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CFYXG-3775
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     050335
EAN/GTIN:
     04014651503359
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Gerätetester ST 760+ Set aktive/passive Prüfung/auch Schweißgerät L405xB330xH165mm 1 Set BENNING


zur Prüfung gemäß VDE 0701-0702, VDE 0751-1 (Medizin-Geräte) und VDE 0544-4 (DIN EN 60974-4) (Schweißgeräte) Anwendung: zur Prüfung elektrischer Geräte/ Arbeitsmitteln gemäß DIN VDE 0701-702, DGUV Vorschrift 3, inkl. mobiler FI-Schutzschalter PRCD´s, Schweißgeräten gemäß VDE 0544-4, DIN EN 60974-4 und medizinisch-elektrischer Geräte gemäß DIN VDE 0751-1, DIN EN 62353, wie z. B. Krankenhaus-/ Pflegebetten · großes 7-Zoll-Touchscreen für Gesten, Softkey-Tastatur (QWERTZ), graphische Felder beschreiben die vordefinierten Funktionen · automatischer und manueller Prüfablauf mit gut/schlecht Anzeige, Messwertspeicher · komplette Prüflingsdatenbank inklusive Prüfhistorie auf SD-Karte/USB-Stick speicherbar · Schnittstellen: WLAN, Bluetooth, 4 x USB Typ A, 1 x Mini-USB, 1 x RJ 45, 1 x SD-Kartenslot · kostenlose Updates · akkugestützte Bedienoberfläche, z.B. bei Ausfall der Netzspannung, Transport von Prüfort zu Prüfort, Zugriff auf SD-Karte möglich Messungen: Isolationswiderstandsmessbereich 0.1 MOhm - 100 MOhm · Nennprüfspannung 100 V - 1000 V, einstellbar · Schutzleiterwiderstandsmessbereich 0.05 Ohm - 10 Ohm · Prüfstrom 600 mA/10A · Schutzleiter-/Berührungsstrom 0.03 mA - 25 mA · Differenz-/Ersatz-/Verbraucher-/Leistungs-/alternative/ direkte Messung · Funktionstest V/A/W im True RMS Verfahren · Prüfung mobiler PRCDs und des Typs AC/A/F/B/B+ · Anschluss für externe Messadapter · Prüfung 3-phasiger Verbraucher über optionale Messadapter · weitere Messadapter optional erhältlich · Prüfen von Verlängerungsleitungen · Leerlaufspannung und Berührungsstrom des Schweißstromkreises · Geräteableitstrom, Ableitstrom vom Anwendungsteil Typ B, BF und CF · Aktive/Passive Prüfung Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 330mm · Länge: 405mm · Gewicht: 6kg · Höhe: 165mm

Weitere Informationen:
Sonstiges
Produkttyp
Prüfgerät
Anzeige
Farb-Touchscreen
Anzeigegröße
7 Zoll
Schutzleiterwiderstand (RPE) (> 600 mA + 10 A Prüfstrom)
0,1 - 30 Ω
Isolationswiderstand (RISO) (100 V - 1000 V Prüfspannung)
0,1 - 100 MΩ
Schutzleiterstrom (IPE) (Differenz, Direkt, Ersatz)
0,05 - 25 mA
Berührungsstrom (IBER.) (Differenz, Direkt, Ersatz)
0,05 - 25 mA
Prüfung elektrischer Geräte
Ja
Prüfung mobiler PRCD-Typen
Ja
Prüfung medizinisch elektrischer Geräte
Ja
Prüfung von Schweißgeräten
-
Spannung
1 - 360 V
Strom
0,1 - 16 A
Wirkleistung/Scheinleistung
20 - 2300 W
Schnittstellen
Bluetooth
Mini-USB
RJ45
USB
WLAN
Anzahl USB-Anschlüsse
4
Gehäuse
stoßfester Koffer (IP67)
Normen
DIN EN 60974-4
DIN EN 62353
DIN VDE 0701-0702
Breite
405 mm
Höhe
165 mm
Tiefe
330 mm
Gewicht ca.
5 kg
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2.153,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.153,93*
€ 2.563,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.131,28*
€ 2.536,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.123,31*
€ 2.526,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.105,22*
€ 2.505,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2.102,59*
€ 2.502,08
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2.101,27*
€ 2.500,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.094,83*
€ 2.492,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Benning
044122
€ 63,52*
Zubehör
Benning
044123
€ 81,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.